MXFTLIC-0 Akumulatorowy reflektor budowl bez akumulatora

Nr art.: 4933498075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 72 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Czas pracy 12 h
Stopień ochrony IP IP56
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. ϕ 5 000 lm
Strumień światła maks. ϕ 15 000 lm
Min. czas świecenia 4 h
Maks. czas świecenia 12 h
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Oznaczenie producenta Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light
Opakowanie karton
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Wysokość całkowita H 2 130 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
masa całkowita 17 000 g
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 70
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498075
EAN / GTIN 4058546512354
Numer producenta 4933498075
Numer L L01870 118567
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

TRUEVIEW™ Wysoka wydajność świetlna do 15 000 lumenów w trybie AC i DC do oświetlenia roboczego i obszarowego
Możliwość manewrowania głowicą świetlną, tak, aby użytkownik mógł skierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne
Niewielka waga 17 kg bez akumulatora umożliwia łatwy transport po mokrym i nierównym terenie przy minimalnym wysiłku
Kompatybilność z PACKOUT™ umożliwia użytkownikowi transportować i przechowywać lampę za pomocą systemu PACKOUT™
Dzięki ręcznemu masztowi lampę można ustawić w mniej niż 10 sekund. Maszt można wysunąć do 2,4 metra
Dwa wysięgniki zapewniają stabilność podczas pracy lampy
ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze. ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia
Stopień ochrony IP56
Obsługa za pomocą kabla umożliwia całodzienną pracę
Aby sprostać najtrudniejszym warunkom na najtrudniejszych placach budowy, MX FUEL™ Tower Light jest wyposażony w wytrzymałą, odporną na uderzenia soczewkę z poliwęglanu, która zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Nie zawiera akumulatorów, nie zawiera ładowarki, w kartonie
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Temperatura barwy: 4000 k
  • Współczynnik oddawania barw: 70
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 21,8 (MXF XC406) EPTA kg
  • napięcie stałe: 72V
  • Klasa ochrony IP: 56
  • LED: Tak
  • Sprzęt oświetleniowy: LED
  • Maksymalna wysokość: 2,13 m
  • Maks. Jasność Tryb oświetlenia Wysoki/Średni/Niski: 15000/ 10000/ 5000 lumenów
  • Maks. lumen: 15000
  • Maksymalny czas pracy wysoki , średni , niski: 4/ 8/ 12 h
  • Napięcie: 72V

W dostawie:

No battery packs included, no charger included, in the box