{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 72 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 72 V | |
| Durată de funcţionare | 12 h | |
| Clasă de protecție IP | IP56 | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 3 | |
| Flux luminos min. ϕ | 5.000 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 15.000 lm | |
| Durată lumină min. | 4 h | |
| Durată lumină max. | 12 h | |
| Temperatură culoare max. | 4.000 K | |
| Denumirea producătorului | Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Reflector | |
| Înălţimea totală H | 2.130 mm | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 17.000 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb neutru | |
| CRI (Index de redare a culorilor) Ra | 70 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 4933498075 | |
| EAN / GTIN | 4058546512354 | |
| Număr producător | 4933498075 | |
| L-Număr | L01870 118567 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |