MXFTLIC-0 batteri byggeplads spotlight

Art.-nr.: 4933498075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 72 V
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 72 V
Driftstid 12 h
Serie MX FUEL
IP-kapslingsklasse IP56
Producentbetegnelse Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light
Emballage Pap
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 3
Lysstrøm min. 5.000 lm
Lysstrøm maks. 15.000 lm
Lysvarighed min. 4 h
Lysvarighed maks. 12 h
Farvetemperatur maks. 4.000 K
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Højde i alt 2.130 mm
Materiale kunststof
Vægt, samlet 17.000 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve neutral hvid
CRI (farvegengivelsesindeks) 70
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933498075
EAN/GTIN 4058546512354
Producentnummer 4933498075
L-nummer L01870 118567
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TRUEVIEW™ High Definition-lysstyrke med op til 15,000 lumen i AC- og DC-tilstand til belysning af opgaver og områder
Kan manøvrere lyshovedet, så brugeren kan rette lyset, hvor det er nødvendigt
Den lave vægt på 17 kg uden batteri muliggør nem transport i vådt og ujævnt terræn med minimal indsats
PACKOUT™kompatibilitet gør det muligt for brugeren at transportere og opbevare armaturet med PACKOUT™systemet
Med den manuelle mast kan armaturet sættes op på mindre end 10 sekunder. Masten kan forlænges op til 2.4 meter
De to arme giver stabilitet, når lampen betjenes
ONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslås
Kapslingsklasse IP56
Kabelbaseret drift muliggør drift hele dagen
For at kunne modstå de hårdeste forhold på de mest krævende byggepladser er MX FUEL™ Tower Light udstyret med en robust, slagfast polykarbonatlinse, der giver overlegen stødmodstand

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Farvetemperatur: 4000 k.
  • Farvegengivelsesindeks: 70
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 21.8 (MXF XC406) EPTA KG
  • Jævnstrømsspænding: 72 V
  • IP-beskyttelsesklasse: 56
  • LED: Ja
  • Lyskilder: LED
  • Maks. højde: 2,13 m
  • Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 15000/ 10000/ 5000 lumen
  • Maks. Lumen: 15000
  • Maks. driftstid høj , medium , lav: 4/ 8/ 12 timer
  • Spænding: 72 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken