MXFTLIC-0 batería proyector de obra sin batería

Número de artículo: 4933498075
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 72 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 72 V
Duración de funcionamiento 12 h
Clase de protección IP: IP56
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. ϕ 5.000 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 15.000 lm
Tiempo de iluminación mín. 4 h
Tiempo de iluminación máx. 12 h
Temperatura de color máx. 4.000 K
Denominación del fabricante Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Altura total H 2.130 mm
Material plástico
Peso total 17.000 g
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 70
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498075
EAN / GTIN 4058546512354
Número del fabricante 4933498075
Número L L01870 118567
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

TRUEVIEW™ Brillo de alta definición con hasta 15.000 lúmenes en modo AC y DC para iluminación de tareas y áreas
Puede maniobrar el cabezal de luz para que el usuario pueda dirigir la luz donde se necesita
El bajo peso de 17 kg sin batería permite un fácil transporte en terrenos mojados y irregulares con el mínimo esfuerzo
La compatibilidad PACKOUT™ permite al usuario transportar y almacenar la luminaria con el sistema PACKOUT™
Con el mástil manual, la luminaria se puede configurar en menos de 10 segundos. El mástil se puede extender hasta 2,4 metros
Los dos brazos proporcionan estabilidad al operar la lámpara
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta
Clase de protección IP56
La operación basada en cable permite la operación durante todo el día
Para soportar las condiciones más duras en las obras más duras, la luz MX FUEL™ Tower está equipada con una lente robusta de policarbonato de alto impacto que ofrece una resistencia superior a los golpes

Característica:

  • Contenido: No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Temperatura de color: 4000 k
  • Índice de reproducción del color: 70
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 21,8 (MXF XC406) EPTA KG
  • Voltaje DC: 72 V
  • Clase de protección IP: 56
  • LED: Sí
  • Bombillas: LED
  • Max. Altura: 2,13 m
  • Máx. Luminosidad Modo de iluminación Alto/Medio/Bajo: 15000/ 10000/ 5000 lúmenes
  • Máx. Lumen: 15000
  • Tiempo de ejecución máximo alto, medio, bajo: 4/ 8/ 12 h
  • Tensión: 72 V

Volumen de suministro:

No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja