MXFTLIC-0 aku staveništní reflektor bez baterie

Artiklové číslo: 4933498075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498075
EAN / GTIN 4058546512354
Číslo výrobce 4933498075
L-číslo L01870 118567
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Jas TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 15 000 lumenů v režimu AC a DC pro osvětlení úkolů a oblastí
Může manévrovat světelnou hlavou tak, aby uživatel mohl nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba
Nízká hmotnost hmotnost 17 kg bez akumulátorový článek umožňuje snadnou přepravu na mokrém i nerovném terénu s minimálním úsilím
Kompatibilita PACKOUT™ umožňuje uživateli přenášet a ukládat svítidlo se systémem PACKOUT™
S ručním sloupem lze svítidlo nastavit za méně než 10 sekund. Stožár lze prodloužit až na 2,4 metrů
Obě ramena zajišťují stabilitu při provozu lampy
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
Typ krytí IP56
Provoz na bázi kabelu umožňuje celodenní provoz
Aby bylo možné odolat i těm nejnáročnějším podmínkám na nejnáročnějších stavbách, je světlo MX FUEL™ Tower vybaveno robustním polykarbonátovým objektivem s vysokým nárazem, který nabízí vynikající odolnost proti nárazům

Charakteristika:

  • Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Teplota barvy: 4000 k.
  • Index reprodukce barev: 70
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 21,8 (MXF XC406) EPTA KG
  • Stejnosměrné napětí: 72 V
  • Třída ochrany IP: 56
  • LED: Ano
  • Osvětlovací tělesa: LED
  • Max. Výška: 2,13 m
  • Max. Režim osvětlení jasu vysoký/střední/nízký: 15000/ 10000/ 5000 lumenů
  • Max. Lumen: 15000
  • Maximální doba běhu vysoká, střední, nízká: 4/ 8/ 12 h
  • Napětí: 72 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka