{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 72 V | |
| Capacità batteria | 12 Ah | |
| Durata | 0,42 h | |
| Tempo di carica per batteria | 1,08 h | |
| Serie | MX FUEL | |
| Denominazione originale prodotto | Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-123 | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Diametro platorello | 914 mm | |
| Diametro utensile di lucidatura max. | 914 mm | |
| Velocità min. | 60 min-1 | |
| Numero di giri max. | 130 min-1 | |
| Oscillazione min. | 60 min-1 | |
| Oscillazione max. | 130 min-1 | |
| Struttura del motore | Motore EC senza spazzole | |
| Particolarità | Dispositivo dell’uomo morto; Heavy Duty; Preselezione elettronica del numero di giri; con sistema antivibrazioni | |
| Campo di impiego | Heavy Duty | |
| Tipo di prodotto | Lucidatrice | |
| Lunghezza complessiva | 1.600 mm | |
| Larghezza complessiva | 939 mm | |
| Altezza complessiva | 1.028 mm | |
| Peso totale | 80 kg |
| Codice articolo | 4933493602 | |
| EAN / GTIN | 4058546484736 | |
| Codice del produttore | 4933493602 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |