{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 72 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 72 V | |
| Betriebsdauer | 12 h | |
| IP Schutzart | IP56 | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Anzahl Leuchtstufen | 3 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 5 000 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 15 000 lm | |
| Leuchtdauer min. | 4 h | |
| Leuchtdauer max. | 12 h | |
| Farbtemperatur max. | 4 000 K | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Strahler | |
| Höhe gesamt H | 2 130 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Gewicht gesamt | 17 000 g | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | neutralweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 70 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 4933498075 | |
| EAN / GTIN | 4058546512354 | |
| Herstellernummer | 4933498075 | |
| L-Nummer | L01870 118567 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |