MXF TLIC-0 TOUR ECLAIRAGE COMPACTE V0

Réf.: 4933498075
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 72 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 72 V
Durée de fonctionnement 12 h
Indice de protection IP IP56
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 3
Flux lumineux min. ϕ 5 000 lm
Flux lumineux max. ϕ 15 000 lm
Durée d’éclairage min. 4 h
Durée d’éclairage max. 12 h
Température de couleur max. 4 000 K
Référence fabricant Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit projecteurs
Hauteur totale H 2 130 mm
Matériau plastique
Poids total 17 000 g
Luminosité réglable oui
Température de couleur réglable non
Puissance blanc neutre
CRI (indice de rendu des couleurs) Ra 70
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 4933498075
EAN / GTIN 4058546512354
Réf. fabricant 4933498075
Article hors catalogue L01870 118567
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Technologie d'éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une puissance d'éclairage de 15 000 lumens en mode batterie ou filaire pour une éclairage de zone ou de tâche
  • Possibilité de tourner la tête d'éclairage, ce qui permet à l'utilisateur de diriger la lumière là où elle est nécessaire
  • Poids léger de 17 kg sans batterie permet un transport aisé sur les terrains humides et accidentés des chantiers avec un minimum d'effort
  • La compatibilité PACKOUT™ permet à l'utilisateur de transporter et stocker la lampe en utilisant le système PACKOUT™
  • Avec son mat manuel, l'éclairage est installer en moins de 10 s et peut monter jusqu'à 2.4 m
  • Les deux pieds assurent la stabilité lors de l'utilisation de l'éclairage
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • IP56
  • La fonction AC permet un fonctionnement toute la journée
  • Pour résister aux conditions les plus difficiles sur les chantiers les plus difficiles, la tour d'éclairage MX FUEL™ est construite avec des lentilles durables en polycarbonate à haute résistance aux chocs qui offrent une durabilité supérieure

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni
  • Ampoule: LED
  • Durée d'utilisation maximale élevée , moyenne , faible: 4/ 8/ 12 h
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Hauteur max: 2.13 m
  • Indice de rendu des couleurs: 70
  • LED: Oui
  • Max. lumens: 15000
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 21.8 (MXF XC406) EPTA kg
  • Protection IP: 56
  • Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas: 15000/ 10000/ 5000 lumens
  • Température de couleur: 4000 k
  • Tension: 72 V
  • Tension: 72 V
  • Type de batterie: Li-ion

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton