M18SIC30 Telecamera per ispezione tubi 30M

Codice art.: 4933480737
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933480737
copia
EAN / GTIN 4058546410223
copia
Codice del produttore 4933480737
copia
Numero-L L00800 4914
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Telecamera HD da 25 mm a 1080 p con zoom panoramico che consente all'utente di ingrandire l'intera immagine
  • Anguilla scorrevole lunga 30 m e spessa 9,5 mm per facilitare l'accesso a distanze maggiori, ma sempre sufficientemente flessibile Curve a 90 gradi da 50 mm
  • Tamburo completamente chiuso per una migliore protezione dallo sporco
  • 12 LED per una migliore illuminazione dei tubi di drenaggio
  • Piedi in gomma antiscivolo per un appoggio sicuro
  • Sonda integrata per una facile localizzazione: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz per l'utilizzo con tutti i localizzatori più diffusi
  • Cintura a tracolla per un trasporto più agevole
  • Fornito di serie con 1 rullo di guida da 50 mm e un rullo di guida da 64 mm
  • Localizzatore di cavi integrato per una localizzazione precisa dell'anguilla scorrevole

Proprietà:

  • Fornito in: in scatola
  • Diametro del cavo: 9.5 mm
  • Risoluzione della telecamera: 1080.0
  • Lunghezza del cavo della telecamera: 30.0 m
  • Diametro della testa della telecamera: 25 mm
  • Diametro del tubo: 40 - 150 mm
  • Classe di protezione Testa della telecamera: 67 IP
  • Frequenza della sonda: 33, 512, 640 kHz
  • Frequenza di tracciamento: 33, 83 kHz
Ambito di consegna: Nessuna batteria inclusa nella fornitura, Nessun caricabatterie incluso nella fornitura, in scatola