{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Risoluzione | 2 g | |
| Campo massimo di pesatura | 0 kg - 6 kg | |
| Risoluzione | 1 g | |
| Altezza cifre unità di visualizzazione | 25 mm | |
| Riproducibilità | 1 g | |
| Denominazione originale prodotto | DE | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Tempo di oscillazione | 2 s | |
| Peso minimo del pezzo | 4 g | |
| Dimensione piano di pesata | 318×308 mm | |
| Peso netto | 4 kg | |
| Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
| Codice articolo | 479604 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761111356 | |
| Codice del produttore | DE 6K1D | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |