• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bordvægt, type DE, Maksimalt vejeområde: 6kg

Art.-nr.: 479604 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 606,42 DKK /stk.
  • 689,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Interface: RS232C-interface.
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning af øvre vejeområde 2 g
Maksimalt vejeområde 0 kg - 6 kg
Aflæsning 1 g
Talhøjde, visningsenhed 25 mm
Repeterbarhed 1 g
Producentbetegnelse DE
Interface RS232C-interface.
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 4 g
Mål, vejeplade 318×308 mm
Nettovægt 4 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 479604 6
EAN/GTIN 4045761111356
Producentnummer DE 6K1D
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt kan anvendes som pakke-, industri- eller tællevægt.
  • Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
  • Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.
  • Automatisk slukning efter 3 minutter.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).
  • Styktælling: Referencestyktal kan vælges 5, 10, 25, 50 stk.
  • Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelsesskærm.

Specialtilbehør:

1 batteri nr. 081561 str. 6LR61, kontrolvægt, intern akku, vægbeslag, printer og stativ til displayenhed på forespørgsel.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter