• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plošná váha typ DE, maximální rozsah vážení: 6kg

Artiklové číslo: 479604 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Počet obsažených baterií 0 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 12 h
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce DE
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Výška korpusu 45 mm
Šířka korpusu 225 mm
Hloubka korpusu 110 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 318 mm
Hloubka vážicí desky 308 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 45 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 225 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 110 mm
Rozsah vážení min. 0 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 6 kg
Rozlišitelnost 2 g
Rozlišitelnost 0,001 kg
Opakovatelnost 1 g
Opakovatelnost 0,001 kg
Výška číslic 25 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní RS 232 C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 4 kg
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Číslo výrobce DE 6K1D
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošinová váha použitelná jako balíková, průmyslová a počítací.
  • Váha se dvěma vážicími rozsahy s automatickým přepínáním (přesnější odečítání v dolní části rozsahu vážení).
  • Zobrazovací jednotku s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky ohebnému kabelu.
  • Možnost provozu na elektrický proud nebo na baterie.
  • Automatické vypnutí po 3 min.
  • Seřizovací program CAL: Pro nastavování přesnosti (nutné kontrolní závaží na poptávku).
  • Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 ks.
  • Receptura: Zvláštní paměť pro hmotnost tárovací nádoby a součásti receptury (netto celkem).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

1 baterie č. 081561 vel. 6LR61, kontrolní závaží, interní akumulátor, držák na stěnu, tiskárna a stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.