Balanza de plataforma, tipo DE, Intervalo de pesaje máximo: 6kg

Número de artículo: 479604 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 108,34 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Cantidad de pilas contenidas 0 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 12 h
Tamaño constructivo internacional Bloque de 9 voltios (6LR61)
Recargable no
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante DE
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Carcasa altura 45 mm
Carcasa anchura 225 mm
Carcasa profundidad 110 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 318 mm
Profundidad de la placa de pesaje 308 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Material carcasa Plástico
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 45 mm
Unidad indicadora anchura 225 mm
Unidad indicadora profundidad 110 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 6 kg
Precisión de lectura 2 g
Precisión de lectura 0,001 kg
Repetibilidad 1 g
Repetibilidad 0,001 kg
Altura de las cifras 25 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz RS 232 C
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Balanza para plataforma
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Tiempo de respuesta 2 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 5 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 35 °C
Peso 4 kg
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Número del fabricante DE 6K1D
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y con pila.
  • Parada automática después de 3 minutos.
  • Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).
  • Cantidades:cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.
  • Fórmula:
  • Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto - total).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

1 pila n.° 081561 tam. 6LR61, peso de ajuste, batería interna, soporte mural, impresora y pie de soporte para unidad indicadora a petición.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.