• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plate-forme de pesée, type DE, Plage de pesée maximale: 6kg

Réf.: 479604 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 81,40 € /pcs.
  • 92,60 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de piles incluses 0 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Durée de fonctionnement 12 h
Format international pile 9 V (6LR61)
Rechargeable non
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant DE
Alimentation électrique fonctionnement sur piles; fonctionnement sur secteur
Hauteur boîtier 45 mm
Largeur boîtier 225 mm
Profondeur boîtier 110 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 318 mm
Profondeur plateau de pesée 308 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Matériau boîtier Plastique
Avec unité d’affichage, oui
Hauteur unité d’affichage 45 mm
Largeur unité d’affichage 225 mm
Profondeur unité d’affichage 110 mm
Plage de pesée min. 0 g
Plage de pesée min. 0 kg
Plage de pesée max. 6 kg
Lisibilité 2 g
Lisibilité 0,001 kg
Répétabilité 1 g
Répétabilité 0,001 kg
Hauteur des chiffres 25 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Interface RS 232 C
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit plate-forme de pesée
Unité plage de pesée Gramm; kilogramme
Temps de montée 2 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. 5 °C
Température de fonctionnement max. 35 °C
Poids 4 kg
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Réf. fabricant DE 6K1D
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendant de la plate-forme. Réglage et montage à l'aide d'un câble flexible.
  • Fonctionnement sur piles et sur secteur possible.
  • Arrêt automatique après 3 minutes.
  • Programme de réglage CAL: Pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Réception: Mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

1 pile 081561 réf. 6LR61, poids de contrôle, batterie interne, fixation murale, imprimante et colonne pour afficheur sur demande.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.