• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Plattformwaage, Typ DE, maximaler Wägebereich: 6kg

Artikel-Nr.: 479604 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 81,40 € /Stk.
  • 92,60 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Spanien; Tschechien; Österreich
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Anzahl enthaltener Batterien 0 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 12 h
Internationale Baugröße 9-Volt-Block (6LR61)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung DE
Energieversorgung Batteriebetrieben; Netzbetrieben
Gehäuse Höhe 45 mm
Gehäuse Breite 225 mm
Gehäuse Tiefe 110 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 318 mm
Tiefe Wägeplatte 308 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Kunststoff
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 45 mm
Anzeigeeinheit Breite 225 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Wägebereich min. 0 g
Wägebereich min. 0 kg
Wägebereich max. 6 kg
Ablesbarkeit 2 g
Ablesbarkeit 0,001 kg
Wiederholbarkeit 1 g
Wiederholbarkeit 0,001 kg
Ziffernhöhe 25 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle RS 232 C
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Plattformwaage
Einheit Wägebereich Gramm; Kilogramm
Einschwingzeit 2 s
Anzeigeart digital
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 35 °C
Gewicht 4 kg
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Herstellernummer DE 6K1D
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.
  • Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 25 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich.
  • Auto-Off nach 3 Minuten.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage)
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61, Prüfgewicht, interner Akku, Wandhalterung, Drucker und Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.