• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cântar cu platformă, tip DE, Plajă maximă de cântărire: 6kg

Cod articol.: 479604 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 81,40 € /buc.
  • 92,60 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Număr de baterii incluse 0 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 12 h
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului DE
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea
Înălţime carcasă 45 mm
Lăţime carcasă 225 mm
Adâncime carcasă 110 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 318 mm
Adâncime placă de cântărire 308 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei plastic
Unitate de afișare inclusă da
Înălţime unitate de afişare 45 mm
Lăţime unitate de afişare 225 mm
Adâncime unitate de afişare 110 mm
Interval de cântărire min. 0 g
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 6 kg
Lizibilitate 2 g
Lizibilitate 0,001 kg
Repetabilitate 1 g
Repetabilitate 0,001 kg
Înălţimea cifrelor 25 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă RS 232 C
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Cântar cu platformă
Unitate interval de cântărire Gramm; kilogramă
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 5 °C
Temperatură de funcționare max. 35 °C
Greutate 4 kg
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Număr producător DE 6K1D
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă care poate fi utilizat drept cântar pentru colete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Cântar cu gamă dublă, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea inferioară a domeniului de măsurare).
  • Unitate de afişare independentă de platformă cu înălțime a cifrelor de 25 mm, reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil lung.
  • Este posibilă alimentarea de la reţea sau cu baterii.
  • Închidere automată după 3 minute.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere)
  • Numărarea bucăţilor: Cantitatea de referinţă la alegere 5, 10, 25, 50 buc.
  • Recepţie: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor recepţionate (total net).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61, greutate etalon, acumulator intern, suport de perete, imprimantă şi stativ pentru unitatea de afişare la cerere.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.