• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Platformweegschaal, type DE, Maximaal weegbereik: 6kg

Artikelnummer: 479604 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 81,40 / st.
  • € 92,60 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing bovenste weegbereik 2 g
Maximaal weegbereik 0 kg - 6 kg
Aflezing 1 g
Cijferhoogte afleesunit 25 mm
Reproduceerbaarheid 1 g
Artikelomschrijving producent DE
Aansluiting RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 4 g
Afmetingen weegplateau 318×308 mm
Nettogewicht 4 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479604 6
EAN/GTIN 4045761111356
Nummer fabrikant DE 6K1D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
  • Afleesunit met cijferhoogte 25 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Omschakelbaar van netstroom op batterijen.
  • Auto-Off na 3 minuten.
  • Justeerprogramma CAL: Voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag)
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
  • Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

1 Batterij nr. 081561 maat 6LR61, justeergewicht, interne accu, wandhouder, printer en statief voor afleesunit op aanvraag.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan