• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Platforminės svarstyklės, tipas DE, maksimalios svėrimo ribos: 6kg

Prekės Nr.: 479604 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 81,40 € /vnt.
  • 92,60 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maksimalios svėrimo ribos (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 2 g
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 6 kg
Padalos vertė 1 g
Rodomo vieneto skaitmens aukštis 25 mm
Atkartojimas 1 g
Gamintojo pavadinimas DE
Sąsaja RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 4 g
Svėrimo plokštės matmenys 318×308 mm
Svoris neto 4 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Gamintojo numeris DE 6K1D
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
  • Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
  • Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.
  • Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
  • Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai)
  • Vienetų skaičius: Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
  • Sudėtis: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61, kontrolinis svarelis, vidinis akumuliatorius, sieninis laikiklis, spausdintuvas ir stovas ekranui užsakomi atskirai.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.