Carrello con braccio portante con tubo in PVC

Codice art.: 4626-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4626-1
copia
EAN / GTIN 4017976462615
copia
Codice del produttore 4626-1
copia
Numero-L L90080 463
copia
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Telaio in robusto tubo quadrato. Traverse delle ruote, montanti e puntoni collegati da robuste fascette stringitubo. Bracci portanti in tubo d’acciaio Ø 27 mm con fascette a vite. 24 bracci portanti su due lati (12 per lato) lunghezza utile 370 mm. Portata per ripiano 120 kg (60 kg/lato). Tubi dei bracci portanti rivestiti con tubo in PVC spesso 3 mm, come protezione antiscivolo e per proteggere il carico. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 800
lunghezza totale (mm): 2200
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1807
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello