Vozík s nosným ramenem a hadicí z PVC

Artiklové číslo: 4626-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Označení výrobce Tragarmwagen mit PVC-Schlauch
Barva modrá
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových čtyřhranů
Nosnost max. 500
Šířka celkem Bg 800 mm
Celková hloubka Tg 2 200 mm
Výška celková Hg 1 807 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4626-1
EAN / GTIN 4017976462615
Číslo výrobce 4626-1
L-číslo L90080 463
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Rám z robustní čtvercové trubky. Válečkové příčníky, sloupky a vzpěry spojené robustními šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) Použitelná délka 370 mm. Nosnost na jednu polici 120 kg (60 kg/stranu). Nosné trubky ramene pokryté 3 mm silnými PVC trubkami, které zabraňují sklouznutí a chrání zátěž. Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 2000
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • celková délka (mm): 2200
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1807
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40