Flessometro, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 462010 2
copia
Prezzo per 1 Articolo (1,61 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 65 mm
Larghezza corpo 22 mm
Altezza corpo 57 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462010 2
copia
EAN / GTIN 4045197377623
copia
Codice del produttore 462010 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa gialla con gommatura nera (eccetto Dim. 2).