• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Misuratore digitale di altezze 2D HC1, Modello: 350

Codice art.: 445350 350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 363,00 € /pz.
  • 335,00 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C.; Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 350 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 520 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione (commutabile) 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 1,8 + L / 600 µm
Ripetibilità sul piano 0,5 µm
Ripetibilità (misura foro) 1 µm
Errore ortogonalità (frontale) 5 µm
Interfaccia Interfaccia RS232C.; Interfaccia RS232C
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Nichel-idruro metallico
Tensione nominale 4,8 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 445430
Forza di misura 1,0 ±0,2 N
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 240 mm
Larghezza della superficie base 250 mm
Altezza complessiva 741 mm
Peso 25 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Codice del produttore 445350 350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura:
  • eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale con testina di lettura doppia.
  • Sistema dinamico di tastatura che consente un’elevata precisione di ripetibilità.
  • Sistema di cuscinetti pneumostatici per un movimento facile e scorrevole dello strumento.
  • Spostamento preciso della testina di misura su guide di scorrimento in acciaio legato.
  • Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
  • Le caratteristiche del tastatore rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento.
  • Batteria ricaricabile integrata per misurare anche senza una alimentazione di rete.
  • Compensazione termica tramite sensore di temperatura interno.

Unità di controllo e di visualizzazione:
  • Tasti funzione grandi e comprensibili.
  • Display grafico LCD di facile lettura con retroilluminazione.
  • Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
  • Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
  • Memorizzazione dei dati misurati nella memoria USB integrata.
  • È possibile collegare uno strumento di misura supplementare attraverso l’interfaccia Opto RS232C.
  • Utilizzabile anche in futuro grazie alla possibilità di aggiornamento.
  • Commutazione in stand-by automatica (senza perdita dei valori di misura).

Funzioni di misura 2D supplementari:
  • Cerchio di compensazione.
  • Distanza e angolo tra 2 elementi.
  • Angolo tra 3 elementi.
  • Angolo di un cono.
  • Trasformazione di coordinate.

Valutazione statistica:
  • Valutazione statistica di singole caratteristiche.
  • Istogrammi.
  • Carte di controllo.
  • Diagrammi di Pareto.
  • Generazione di piani di produzione e di controllo.
  • Stampa diretta su stampante USB.

Fornitura:

Inclusa unità di controllo e di visualizzazione. Supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, alimentatore n. art. 445432, batteria NiMH n. art. 445430 e manuale di istruzioni.

Download & documenti

Prodotti correlati