• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální 2D výškoměr HC1, Typ: 350

Artiklové číslo: 445350 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 375,00 CZK / ks
  • 9 075,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Jmenovité napětí 4,8 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Rozsah použití max. 520 mm
Řada HC1
Označení výrobce Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Odečet 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Přesnost opakování – rovina 0,5 µm
Přesnost opakování – otvor 1 µm
Měřicí síla 1 N
Číselné hodnoty kroku 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 350 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 5 µm
Metoda pojezdu měřicího posuvu S motorem
Délka stojanu 240 mm
Šířka stojanu 250 mm
Zkušební protokol ano
Norma výrobní norma
Výška celková 741 mm
Hmotnost 25 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Číslo výrobce 445350 350
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí systém:
  • Vynikající přesnost měření a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému s dvojitou čtecí hlavou.
  • Dynamický snímací systém pro vysokou přesnost opakování.
  • Systém vzduchového uložení pro lehký, plynulý posuv.
  • Přesné vedení měřicí hlavy na lištách z ušlechtilé oceli.
  • Jednoduchý průběh měření díky motorizovaným měřicím saním.
  • Snímací konstanty zůstávají po vypnutí zachovány.
  • Vestavěný dobíjecí akumulátor pro měření bez závislosti na napájecí síti.
  • Kompenzace teploty pomocí interního teplotního senzoru.

Ovládací a zobrazovací jednotka:
  • Velká a přehledná funkční tlačítka.
  • Dobře čitelný grafický LCD displej s podsvícením.
  • Intuitivní ovládání pomocí ikon ve více jazycích.
  • Možnost dodatečného nastavení nulového bodu na obrobku.
  • Uložení naměřených dat do vestavěné USB paměti.
  • Dodatečný měřicí přístroj lze připojit přes rozhraní Opto RS232C.
  • Progresivní díky možnosti aktualizace.
  • Automatické přepnutí do režimu Stand-by (bez ztráty naměřených hodnot).

Navíc 2D měřicí funkce:
  • Roztečná kružnice.
  • Vzdálenost a úhel mezi 2 prvky.
  • Úhel mezi 3 prvky.
  • Úhel v kuželu.
  • Transformace souřadnic.

Statistické vyhodnocování:
  • Statistické vyhodnocování jednotlivých vlastností.
  • Histogramy.
  • Karty pro řízení procesu.
  • Pareto diagramy.
  • Sestavování výrobních a zkušebních plánů.
  • Přímý tisk na USB tiskárně.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací a zobrazovací jednotky. Nosič č. 445410 vel. T6, měřicí nástavec č. 445420 vel. K6/51, nastavovací blok, síťový napáječ č. 445432, NiMH akumulátor č. 445430 a návod k obsluze.