{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 600 mm | |
| Campo di applicazione massimo | 0 mm - 770 mm | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Risoluzione (commutabile) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Ripetibilità sul piano | 0,5 µm | |
| Ripetibilità (misura foro) | 1 µm | |
| Errore ortogonalità (frontale) | 6 µm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C.; Interfaccia RS232C | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Nichel-idruro metallico | |
| Tensione nominale | 4,8 V | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 445430 | |
| Forza di misura | 1,0 ±0,2 N | |
| Metrologia | digitale | |
| Lunghezza della superficie base | 240 mm | |
| Larghezza della superficie base | 250 mm | |
| Altezza complessiva | 985 mm | |
| Peso | 30 kg | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
| Codice articolo | 445350 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197436917 | |
| Codice del produttore | 445350 600 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |