• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală 2D HC1, Tip: 350

Cod articol.: 445350 350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 363,00 € /buc.
  • 335,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Tensiune nominală 4,8 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Domeniu max. de aplicare 520 mm
Serie HC1
Denumirea producătorului Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Citire 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
Incremente 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 350 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 5 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Lungimea standului 240 mm
Lățime suport 250 mm
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 741 mm
Greutate 25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Număr producător 445350 350
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie de măsurare şi fiabilitate excelente datorită sistemului de măsurare incremental optic cu cap dublu de citire.
  • Sistem dinamic de palpare pentru o acurateţe ridicată la repetare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Ghidare precisă a capului de măsurare pe şinele cu ghidaje din oţel inox superior.
  • Proceduri simple de măsurare datorate săniilor de măsurare motorizate.
  • Constanta palpării este păstrată după deconectare.
  • Acumulator integrat, cu posibilitate de încărcare, pentru măsurare independentă de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare şi de afişare:
  • Taste mari şi clare pentru funcţii.
  • Afişaj LCD grafic, uşor lizibil, cu iluminare pe fundal.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Stocarea datelor de măsurare în memoria USB integrată.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Opto RS232C.
  • Sigur şi în viitor datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii suplimentare de măsurare 2D:
  • Circuit de compensare.
  • Distanţă şi unghi între 2 elemente.
  • Unghi între 3 elemente.
  • Unghi în con.
  • Transformarea coordonatelor.

Evaluare statistică:
  • Evaluare statistică a caracteristicilor individuale.
  • Histogramă.
  • Carduri de control al proceselor.
  • Diagramă Pareto.
  • Crearea de planuri de producţie şi control.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB.

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Element portant Cod 445410 Ref. T6, vârf de măsurare Cod 445420 Ref. K6/51, bloc de reglare, alimentator Cod 445432, acumulator NiMH Cod 445430 şi instrucţiuni de utilizare.