{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 350 mm | |
| maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + L/600 µm | |
| repeternoggrannhet plan | 0,5 µm | |
| repeternoggrannhet hål | 1 µm | |
| rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 5 µm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
| märkspänning | 4,8 V | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
| mätkraft | 1,0 ±0,2 N | |
| Mätteknik | digital | |
| längd fotyta | 240 mm | |
| bredd fotyta | 250 mm | |
| totalhöjd | 741 mm | |
| vikt | 25 kg | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Produktslag | Höjdmätare |
| Artikkelkode | 445350 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197436900 | |
| Manufacturer number | 445350 350 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |