• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni 2D-višinski merilnik HC1, Tip: 350

Št. art.: 445350 350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 363,00 € /kos.
  • 335,00 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 350 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 520 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 1,8 + L / 600 µm
Raven natančnosti ponovitve 0,5 µm
Natančnost ponovitve izvrtine 1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Nazivna napetost 4,8 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 445430
Merilna sila 1,0 ± 0,2 N
Merilno orodje digitalni
Dolžina talne površine 240 mm
Širina talne površine 250 mm
Celotna višina 741 mm
Masa 25 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445350 350
EAN/GTIN 4045197436900
Številka proizvajalca 445350 350
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni sistem:
  • Izredna natančnost in zanesljivost pri merjenju zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema z dvojno čitalno glavo.
  • Dinamični tipalni sistem za visoko natančnost ponovitve.
  • Zračno vzmetenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
  • Natančno vodilo merilne glave na vodilih iz plemenitega jekla.
  • Preprosti merilni postopki zaradi motornega pogona merilnih sani.
  • Konstanta tipala se po izklopu ohrani.
  • Vgrajen akumulator za vnovično polnjenje za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Kompenzacija temperature z notranjim temperaturnim tipalom.

Enota za upravljanje in prikaz:
  • Velike in pregledne funkcijske tipke.
  • Dobro čitljiv grafični LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
  • Upravljanje z intuitivnimi ikonami v več jezikih.
  • Možnost nastavitve dodatnih ničelnih točk na obdelovancu.
  • Shranjevanje merilnih podatkov na integriran USB-pomnilnik.
  • Dodatna merilna naprava z možnostjo priključitve prek vmesnika Opto RS232C.
  • Primerno za prihodnost zaradi zmožnosti posodabljanja.
  • Samodejni preklop v pripravljenost (brez izgube izmerjenih vrednosti).

Dodatne 2D merilne funkcije:
  • Izenačevalni krog.
  • Razdalja in kot med 2 elementoma.
  • Kot med 3 elementi.
  • Kot v konusu.
  • Pretvorba koordinat.

Statistično ovrednotenje:
  • Statistično ovrednotenje posamičnih lastnosti.
  • Histogrami.
  • Procesne krmilne kartice.
  • Pareto diagrami.
  • Izdelava načrtov za proizvodnjo in preizkušanje.
  • Neposredno tiskanje prek USB-tiskalnika.

Obseg dobave:

Vključno z enoto za upravljanje in prikaz. Nosilec art. 445410 vel. T6, merilni nastavek art. 445420 vel. K6/51, nastavitvena šablona, omrežni napajalnik art. 445432, NiMH-akumulator art. 445430 in navodila za uporabo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov