Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445350 350

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich min. 0 mm
Nennspannung 4,8 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anwendungsbereich max. 520 mm
Serie HC1
Herstellerbezeichnung Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Ablesung 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Wiederholpräzision Ebene 0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung 1 µm
Messkraft 1 N
Ziffernschrittwerte 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Höhenmessgerät
Messbereich min. 350 mm
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± 5 µm
Verfahrmethode Messschlitten motorisiert
Länge Standfuß 240 mm
Breite Standfuß 250 mm
Prüfprotokoll ja
Norm Werksnorm
Höhe gesamt 741 mm
Gewicht 25 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Herstellernummer 445350 350
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
  • Dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholgenauigkeit.
  • Luftlagersystem, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Präzise Messkopfführung auf Edelstahl-Führungsbahnen.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
  • Temperaturkompensation über internen Temperatursensor.

Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Große und übersichtliche Funktionstasten.
  • Gut ablesbares Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons in mehreren Sprachen.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Speichern von Messdaten auf integriertem USB-Speicher.
  • Zusätzliches Messgerät mit Opto RS232C-Schnittstelle anschließbar.
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit.
  • Automatische Stand-by-Schaltung (ohne Verlust der Messwerte).

Zusätzliche 2D-Messfunktionen:
  • Ausgleichskreis.
  • Abstand und Winkel von 2 Elementen.
  • Winkel zwischen 3 Elementen.
  • Winkel im Konus.
  • Koordinatentransformation.

Statistische Auswertung:
  • Statistische Auswertung einzelner Merkmale.
  • Histogramme.
  • Prozessregelkarten.
  • Pareto-Diagramme.
  • Erstellen von Produktions- und Prüfplänen.
  • Direkter Ausdruck auf USB-Drucker.

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement. Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, Netzteil Nr. 445432, NiMH-Akku Nr. 445430 und Bedienungsanleitung.