• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Digitalni 2D visinomjer HC1, tip: 350

Artikl br.: 445350 350

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 384,78 € kom.
  • 355,10 € kom.
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 350 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 520 mm
Očitavanje mm / cola
Korak (namjestiv) 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 1,8 + L / 600 µm
Preciznost ponavljanja, razina 0,5 µm
Preciznost ponavljanja, rupa 1 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 5 µm
Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Nikal - metal hidrid
Nazivni napon 4,8 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 445430
Snaga mjerenja 1,0 ±0,2 N
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine noge 240 mm
Širina površine noge 250 mm
Ukupna visina 741 mm
Težina 25 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Broj proizvođača 445350 350
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Mjerni sustav:
  • Izvanredna mjerna točnost i točnost ponavljanja zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu s glavom za dvostruko očitavanje.
  • Dinamički sustav za ticala omogućuje veliku preciznost ponavljanja.
  • Sustav zračnih ležajeva za lagano pomicanje bez trzaja.
  • Precizno vođenje mjernih glava na vodilicama od čelika otpornog na koroziju.
  • Motorizirana mjerna glava omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
  • Postavke ostajuočuvanenakon isključivanja.
  • Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.
  • Kompenzacija temperature pomoću internih temperaturnih senzora.

Jedinica za upravljanje i prikaz:
  • Velike i pregledne funkcijske tipke.
  • Dobro čitljiv grafički LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom.
  • Navođenje kod upravljanja pomoću intuitivnih ikona,na nekoliko jezika.
  • Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
  • Spremanje izmjerenih podataka na integriranu USB memoriju.
  • Može se priključiti dodatna mjerna naprava s Opto RS232C sučeljem.
  • Dobra investicija zbog budučih nadogradnji.
  • Automatsko uključivanje Stand-by funkcije (bez gubljenja mjerenih vrijednosti).

Dodatne mjerne funkcije 2D:
  • Kružnost.
  • Udaljenost i kut između 2 elementa.
  • Kut između 3 elementa.
  • Kut u konusu.
  • transformacija koordinata.

Statistička analiza:
  • Statistička analiza pojedinačnih karakteristika.
  • Histogrami.
  • Kartice za regulaciju procesa.
  • Pareto dijagrami.
  • Izrada planova proizvodnje i ispitivanja.
  • Izravan ispis pomoću USB pisača.

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu za upravljanje i prikaz. Nosač br. 445410 vel. T6, mjerno ticalo br. 445420 vel. K6/51, blok za namještanje, napajanje br. 445432, baterija Ni-MH br. 445430 i upute za rad.