• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Truschino verticale di precisione, Altezza tracciatura: 200mm

Codice art.: 443500 200
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
Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Altezza tracciatura 200 mm
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,03 mm
Sezione trasversale colonna 20×6 mm
Metrologia analogico
Lunghezza della superficie base 100 mm
Larghezza della superficie base 65 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443500 200
copia
EAN / GTIN 4946368091303
copia
Codice del produttore 506-207
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta con superficie di appoggio rettificata, asta temprata e rettificata.
Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Scala di lettura nera per facile lettura. Regolazione micrometrica. I bordi leggermente rialzati dell’asta di scorrimento evitano che il movimento del corsoio danneggi la graduazione. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l’ingombro dello zoccolo (campo di misura da “0”). Le misure di tracciatura possono essere così rilevate direttamente senza errori di calcolo.
Punta a tracciare con riporto in metallo duro.