{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Višina zarisovanja | 200 mm | |
Nonij | 1/50 mm | |
Točnost | 0,03 mm | |
Presek merilnega stebra | 20×6 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina osnovne ploskve | 100 mm | |
Širina osnovne ploskve | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443500 200 | |
EAN/GTIN | 4946368091303 | |
Številka proizvajalca | 506-207 |