Přesný nádrh, Výška orýsování: 200mm

Artiklové číslo: 443500 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min.
0 mm
Rozsah použití max.
200 mm
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
výškový nádrh
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
200 mm
Jednotka odečet
milimetr
Měřicí technika
analogová
Mez chyby
0,03 mm
Metoda pojezdu měřicího posuvu
ruční
Materiál měřicího hrotu
tvrdokov
Šířka měřicího sloupku
20 mm
Hloubka měřicího sloupku
6 mm
Délka stojanu
100 mm
Šířka stojanu
65 mm
Vlastnosti
s přesným nastavováním
Norma
výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Číslo výrobce 506-207
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Silná noha s broušenou základnou, kalené a broušené měřítko. Všechny odečítací stupnice jsou matně chromovány. Ostrá, černá stupnice. S jemným nastavováním. Lehce zvýšené okraje měřidla zamezují poškození stupnice posuvníkem. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“ ). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je osazena tvrdokovem.