Prolunga profondità di misura, Lunghezza: 250mm

Codice art.: 435142 250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 12 mm
Lunghezza 250 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435142 250
copia
EAN / GTIN 2050001051073
copia
Codice del produttore 12000000
copia
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Uso:

Per aumentare la profondità di misura.

Per:

Alesametri di alta precisione Schwenk da Dim. 35 − 60.

Nota:

Per grandi profondità di misura da 1000 mm a 4000 mm, disponibili prolunghe per misure di profondità in carbonio. Per motivi di stabilità, non combinare le prolunghe per misure di profondità.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello