Måledybdeforlænger, Længde: 250mm

Art.-nr.: 435142 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold enkelt del
Produkttype Forlænger
Diameter, rør 12 mm
Længde 250 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435142 250
EAN/GTIN 2050001051073
Producentnummer 12000000
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til udvidelse af måledybden.

Passer til:

Indvendige finmåleapparater nr. 435040; 435050; 435190 fra str. 35-60.

Bemærk:

Til store måledybder fra 1000 mm til 4000 mm kan der leveres måledybdeforlængere i karbon. Måledybdeforlængere må ikke kombineres af stabilitetsmæssige årsager.