{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,0005 mm | |
Altezza cifre | 11 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia USB | |
Forza di misura | ≤ 1,5 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59 mm | |
Spessore della cassa | 38,1 mm | |
Asola sul fondello del comparatore | no | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
434461 12,5
copia |
|
EAN / GTIN |
4946368850030
copia |
|
Codice del produttore |
543-700B
copia |
|
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |