Skaitmeninis indikatorius Padalos vertė 0,001 mm 12,5 mm

Prekės Nr.: 434461 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
  • 19,25 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 mm
Skaitmenų aukštis 11 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
Matavimo jėga ≤1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Korpuso storis 38,1 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis laikrodinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.
  • Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
  • Su absoliučiųjų matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo.
  • Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
  • Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
  • GO/±NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai