Comparatore di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 30/58mm

Codice art.: 433050 30/58
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
Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 30 mm
Risoluzione 0,01 mm
Campo/giro 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 20 µm
Forza di misura 0,8 N - 1,6 N
Filettatura di raccordo per la sonda M2,5
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433050 30/58
copia
EAN / GTIN 4031452100280
copia
Codice del produttore 10028
copia
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed giugno 2006 (tranne Dim. 100/80).
Robusta cassa in ottone, esec. cromata opaca.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Quadrante orientabile.
Lancetta centrale per risoluzione 1/100 mm, lancetta piccola per risoluzione 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti