Piano di tracciatura e piastra per pasta colorata, Lunghezza × Larghezza: 800X500mm

Codice art.: 431510 800X500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Planarità 0,018 mm
Altezza complessiva 100 mm
Peso 87 kg
Tipo di prodotto Disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431510 800X500
copia
EAN / GTIN 4045197234070
copia
Produttore/persona responsabile PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione rigida dotata di nervature, in ghisa grigia speciale invecchiata. Superficie rettificata. Le superfici non rifinite presentano una verniciatura strutturata (RAL 7001 grigio). Con punti di appoggio prefusi.

Norma:

Precisione DIN 876/1.

Accessori speciali:

Paste colorate per rilevare impronte n. art. 085388.

Nota:

Su richiesta accessori, come maniglie e supporti. Su richiesta altre misure disponibili.
Consegna mediante spedizione.