• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piano di tracciatura e piastra per pasta colorata, Lunghezza × Larghezza: 300X300mm

Codice art.: 431510 300X300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Planarità 0,013 mm
Altezza complessiva 60 mm
Peso 14 kg
Tipo di prodotto Disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431510 300X300
EAN / GTIN 4045197234032
Produttore/persona responsabile PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione rigida dotata di nervature, in ghisa grigia speciale invecchiata. Superficie rettificata. Le superfici non rifinite presentano una verniciatura strutturata (RAL 7001 grigio). Con punti di appoggio prefusi.

Norma:

Precisione DIN 876/1.

Accessori speciali:

Paste colorate per rilevare impronte n. art. 085388.

Nota:

Su richiesta accessori, come maniglie e supporti. Su richiesta altre misure disponibili.