{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 863 | |
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
Dimensione a | 2 mm | |
Profondità di misura standard | 45 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 145 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo |
429110 6-8
copia |
|
EAN / GTIN |
4946368562827
copia |
|
Codice del produttore |
468-161
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |