{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază (a) | 2 mm | |
| Cu inel de reglare | Nein | |
| Cu dimensiune de reglare | nein | |
| Cu prelungitor | Nein | |
| Număr de prelungitoare | 0 buc. | |
| Adâncime standard de măsurare | 45 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 145 mm | |
| Cu capete de măsurare | nein | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Digimatic; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Iluminare afișaj | nu | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | nu | |
| Blocare / levier de strângere | nu | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură; călit; Armat cu carbură; călit; Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 2 µm | |
| Eroare de toleranţă | 2 µm | |
| Abatere de măsurare MPE | 2 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | +/-2 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 215 mm | |
| Lăţime totală | 110 mm | |
| Înălţimea totală | 65 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 6 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 8 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Certificat de verificare | nu | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 429110 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4946368562827 | |
| Număr producător | 468-161 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |