• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Akkreditierte Kalibrierung (z.B. DAkkS) 3-Punkt-Innenmessschraube mit/ohne Einstellring, maximaler Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 022510 200
Preis pro 1 Stück
Netto: 46,00 €
Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich max.
200 mm
akkreditiert
ja
Kalibrierung für
Innenmessschraube
Produktart
Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 022510 200
EAN / GTIN 2050002056084
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
Die Kalibriernummer, die mit einem „R“ endet (z.B. 022510 200R), weist auf eine Akkr. Kalibrierung inkl. Einstellring hin. Die Kalibriernummer ohne ein „R“ am Ende (z.B. 022510 200) zeigt an, dass der Einstellring in der Akkr. Kalibrierung nicht enthalten ist.