{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 80 mm - 130 mm | |
Pianparallelismo delle superfici di misura | 3 µm | |
Corsa del tastatore | 2,5 mm | |
Forza di misura | 9 N | |
Superficie di contatto | 15×17 mm | |
Misura WK a partire dal modulo m | 1 | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Forcella con comparatore ad alta sensibilità |
Codice articolo |
424906 80-130
copia |
|
EAN / GTIN |
4059192017767
copia |
|
Codice del produttore |
4452002
copia |
|
Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |