{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 4 µm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB; Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Funzione di PRESET | si | |
Commutazione da misura relativa ad assoluta | si | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo |
421680 0-25
copia |
|
EAN / GTIN |
4059192057367
copia |
|
Codice del produttore |
4157032
copia |
|
Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |