Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770, Lunghezza base di appoggio: 400mm

Codice art.: 418774 400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza base di appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza base di appoggio 400 mm
Sezione del ponte di appoggio 20×13 mm
Tipo di prodotto Ponte di appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418774 400
copia
EAN / GTIN 2050001670939
copia
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Il ponte di appoggio può essere aperto rapidamente senza utensili supplementari. Con 2 perni a molla viene fissato in sicurezza.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello