Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 500 mm

Codice art.: 418774 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 14,55 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza base di appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza base di appoggio 500 mm
Sezione del ponte di appoggio 20×13 mm
Tipo di prodotto Ponte di appoggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418774 500
EAN / GTIN 2050001670946

Descrizione

Esecuzione:

Il ponte di appoggio può essere aperto rapidamente senza utensili supplementari. Con 2 perni a molla viene fissato in sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello