Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770, Bruglengte: 400mm

Artikelnummer: 418774 400
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,15 / st.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bruglengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Delivery

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca.1-2 werkdagen
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
Bruglengte 400 mm
Doorsnede meetbrug 20×13 mm
Producttype Meetbrug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418774 400
EAN/GTIN 2050001670939

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbrug kan zonder extra gereedschap snel erop worden geschoven. Deze wordt met 2 veerbelaste pennen goed gefixeerd.