Capruggine, P=6,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr

Codice art.: 4173256
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4173256
copia
EAN / GTIN 4059192006839
copia
Codice del produttore 4173256
copia
Numero-L L40100 302
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato, tacca di mira, trapezio 30°, passo 6 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Passo della filettatura in mm (proxy): vero
  • Tipo di filettatura: Trapezio 30°
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar, Marameter
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri, Strumenti di misura indicatori
  • Tipo di inserto di misura: Mirino posteriore
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Standard della filettatura: DIN 103
  • Tipo di prodotto: 40 Z
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Passo della filettatura in mm: 6