Calibro a corsoio universale digitale con set di accessori i-wi IP 67, Campo di misura: 200mm

Codice art.: 415552 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Lettura 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3 mm
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 48 mm
Applicazione radio Software del produttore
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415552 200
copia
EAN / GTIN 4059192057305
copia
Codice del produttore 4118907
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
Calibro a corsoio digitale con interfaccia dati wireless i-wi integrata.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, base per misure di profondità n. art. 415556, calibro di regolazione n. art. 415557, dispositivo per la forza di misurazione n. art. 415558, 6 coppie di tastatori per misure interne ed esterne, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.