{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Commutazione in stand-by | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Durata batterie | 12000 h | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2032 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo |
412785 150
copia |
|
EAN / GTIN |
7630041106299
copia |
|
Codice del produttore |
00530320
copia |